曜日別特売
NT-2P-BU タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 04993144

タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード04993144品番NT-2P-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

中紙サイズ(mm)55×90ケース寸法(mm)77×101材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMクリッププラスチック製、安全ピン付クリップの色ケース構造ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05260474
2017-05-22
用途: PTA役員

問題なし、ただ男前ブランドがあることを知らなかったので高い方を購入してしまった

対象商品 : 03469822
2016-03-17
用途: 社員証用
運輸・通信業

社員証の入れ物として購入しましたが、ラミネート後の社員証がそのまま入らなかったので次回購入する時は大きめのサイズを選択しようと思います。価格があがってしまうと残念ですが・・・。

対象商品 : 05260483
2015-11-09
用途: 屋外イベントで威力を発揮!!
モリヤス・アイアンワークス

外でのイベント時に使用するので、中身が雨に濡れないこと、雨合羽にも付けられることが必要でした。これはそのすべてを満たす商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする