京セラ
チップ TPMR-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04994586
品番
TPMR090202G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。