※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TPMR-DP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04995523
品番
TPMR160304DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
140-1025
種別
ポジ
材質
TN60
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ(DP)
穴の有無
なし
厚さ公差(mm)
±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内接円公差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ公差(mm)
±0.08~±0.18
逃げ角α(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。