曜日別特売
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830

LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830
LF-RC1-H-100V60Hz ロングファン LF-RC1シリーズ ニッシントーア・岩尾 04996830

ロングファン LF-RC1シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可お客様組立品62日以内出荷とは
アズワン品番68-1405-87
内容量1台注文コード04996830品番LF-RC1-H-100V60Hz
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ボディ全体を白色塗装し、意匠性を高めた仕様。室内、店舗など向けに是非ご検討下さい。整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。

仕様●電源(V):100●出力(kW):0.067●吐出口外径(mm):525●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))(50/60Hz):52.4●外形寸法(mm)奥行:155 高さ:163 幅:805●消費電力(W):67 最大風量:760CMHアズワン品番68-1405-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする