仕様●原材料:乳たんぱく質、動物性脂肪、脱脂粉乳、植物性油脂、卵黄粉末、ミルクオリゴ糖、乾燥酵母、pH調整剤、乳化剤、タウリン、L-アルギニン、L-シスチン、DHA、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、β-カロテン、ビオチン、B12、C、コリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ヌクレオチド、香料(ミルククリーム)●保証成分:たんぱく質40.0%以上、脂質25.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分6.5%以下、水分7.0%以下●エネルギー:500kcal/100g●内容量:1缶(140g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-34