曜日別特売
- 動物村 フェレットフード 1パック 250g×6袋 イースター 04997381

動物村 フェレットフード 1パック 250g×6袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(6袋×250g)仕様●原材料:肉類(チキンミール、ポークミール、フェザーミール、鶏レバーエキス)、小麦粉、コーングルテンミール、牛脂、タピオカ澱粉、豚脂、脱脂大豆、精製魚油(DHA・EPA源)、ビール酵母、ゼオライト、フィッシュミール、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母細胞壁(β-グルカン源)、ミネラル類(食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、B12、D3)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、酸味料(クエン酸)、香料(バターオイル)●保証成分●▼たんぱく質:37.0%以上●▼脂質:15.0%以上●▼粗繊維:2.5%以下●▼灰分:8.5%以下●▼水分:10.0%以下●▼ビタミンE:200IU/kg以上●▼ビタミンB12:0.08mg/kg以上●エネルギー:390kcal以上/100g●内容量:1パック(1.5kg(250g×6袋))●ペットフードです。注文コード04997381品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

良質な動物性たん白質を使用し、さらに鶏レバーエキス・バターオイル配合で抜群のおいしさ!健康な体の維持に配慮し、DHA・EPA、ビール酵母、オリゴ糖、タウリンを配合。フェレットの便臭に配慮して、臭気を吸着・分解するゼオライト・植物抽出発酵エキスを配合。
肉食のフェレットに適した総合栄養食。フェレットの成長と健康維持に必要な栄養素をバランス良く配合。健康維持による免疫の維持に配慮し、β-グルカンを配合。

仕様●原材料:肉類(チキンミール、ポークミール、フェザーミール、鶏レバーエキス)、小麦粉、コーングルテンミール、牛脂、タピオカ澱粉、豚脂、脱脂大豆、精製魚油(DHA・EPA源)、ビール酵母、ゼオライト、フィッシュミール、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母細胞壁(β-グルカン源)、ミネラル類(食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、B12、D3)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、酸味料(クエン酸)、香料(バターオイル)●保証成分●▼たんぱく質:37.0%以上●▼脂質:15.0%以上●▼粗繊維:2.5%以下●▼灰分:8.5%以下●▼水分:10.0%以下●▼ビタミンE:200IU/kg以上●▼ビタミンB12:0.08mg/kg以上●エネルギー:390kcal以上/100g●内容量:1パック(1.5kg(250g×6袋))●ペットフードです。アズワン品番68-1413-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする