曜日別特売
M5XWT-113 電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998081

M5XWT-113 電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998081
M5XWT-113 電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998081
M5XWT-113 電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998081

電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●種類:単相2線式、単相3線式、三相3線式●入力:240V AC/CLSE●外部インタフェース:Modbus通信●入力電圧●▼定格電圧:240V AC●▼入力範囲:80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)注文コード04998081品番M5XWT-113
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超小形電力交換器、電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用、単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応、密着取付可能、電源表示LED搭載、補助電源不要

仕様●種類:単相2線式、単相3線式、三相3線式●入力:240V AC/CLSE●外部インタフェース:Modbus通信●入力電圧●▼定格電圧:240V AC●▼入力範囲:80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)アズワン品番68-1420-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする