MG(旧エム・システム技研)
クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●入力信号:600A●付加コード:CE適合なし●許容過大入力:720A(連続)、40倍(1秒)●動作入力範囲:600A以下●質量:約330g
注文コード
04998126
品番
CLSE-60
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
仕様
●入力信号:600A●付加コード:CE適合なし●許容過大入力:720A(連続)、40倍(1秒)●動作入力範囲:600A以下●質量:約330g
アズワン品番
68-1420-60