曜日別特売
CLSE-60/CE クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998178

CLSE-60/CE クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998178
CLSE-60/CE クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998178
CLSE-60/CE クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研) 04998178

クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●入力信号:600A●付加コード:CE適合品●許容過大入力:720A(連続)、40倍(1秒)●動作入力範囲:600A以下●質量:約330g注文コード04998178品番CLSE-60/CE
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続

仕様●入力信号:600A●付加コード:CE適合品●許容過大入力:720A(連続)、40倍(1秒)●動作入力範囲:600A以下●質量:約330gアズワン品番68-1420-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする