曜日別特売
2B-No.5.5 500W Stand 2B型標準型スタンドNO.5.5 2B-No.5.5シリーズ マキテック 05000811

2B-No.5.5 500W Stand 2B型標準型スタンドNO.5.5 2B-No.5.5シリーズ マキテック 05000811
2B-No.5.5 500W Stand 2B型標準型スタンドNO.5.5 2B-No.5.5シリーズ マキテック 05000811

2B型標準型スタンドNO.5.5 2B-No.5.5シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台仕様●脚フレーム部材寸法:60×30×10mm×2.36t●ブラケットボルトピッチ:100mm●ブラケットボルト:9.5Φ×14mm●100W以下の場合、脚上部ブラケットは内向きになります。●材質/仕上:スチール●コード番号:473-8068注文コード05000811品番2B-No.5.5 500W Stand
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。

仕様●脚フレーム部材寸法:60×30×10mm×2.36t●ブラケットボルトピッチ:100mm●ブラケットボルト:9.5Φ×14mm●100W以下の場合、脚上部ブラケットは内向きになります。●材質/仕上:スチール●コード番号:473-8068アズワン品番68-1427-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする