曜日別特売

スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●機長1000mm●MAKI スチールローラコンベヤHRC7610型1000LX1000WX200P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:125-2396注文コード05001581品番HRC7610X1000L1000W200P
参考基準価格(税別)¥156,650販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。重荷重搬送物用。

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅1000mm●機長1000mm●MAKI スチールローラコンベヤHRC7610型1000LX1000WX200P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:125-2396アズワン品番68-1428-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする