LNRY106-255-510/995-2XS 流雪溝用グレーチング JIS側溝用 普通目 マキテック 05002579

流雪溝用グレーチング JIS側溝用 普通目

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1枚仕様●溝幅(mm):400●幅(mm):510●長さ(mm):995●高さ(mm):106●適合荷重側溝:T-2●コード番号:258-2080注文コード05002579品番LNRY106-255-510/995-2XS
参考基準価格(税別)¥70,520販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

LSハイテン

仕様●溝幅(mm):400●幅(mm):510●長さ(mm):995●高さ(mm):106●適合荷重側溝:T-2●コード番号:258-2080アズワン品番68-1429-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする