曜日別特売

カーブローラコンベヤR2212P型 R2212PX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ50mm●ローラ径Φ22.2mm●ローラ幅200mm●MAKI カーブローラコンベヤR2212P型内900RX200WX50PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:123-8241注文コード05003385品番R2212PX900R200W50P90
参考基準価格(税別)¥56,930販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

軽荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。軽荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ50mm●ローラ径Φ22.2mm●ローラ幅200mm●MAKI カーブローラコンベヤR2212P型内900RX200WX50PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:123-8241アズワン品番68-1430-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする