スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX700WX R3816X1000L700Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅700mm●機長1000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX700WX150P●材質/仕上:スチール●コード番号:122-8746注文コード05006885品番R3816X1000L700W150P
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅700mm●機長1000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX700WX150P●材質/仕上:スチール●コード番号:122-8746アズワン品番68-1434-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする