曜日別特売

スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX1 R3816X1500Lシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅1000mm●機長1500mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX1000WX75P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-1088注文コード05007260品番R3816X1500L1000W75P
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅1000mm●機長1500mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX1000WX75P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-1088アズワン品番68-1434-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする