曜日別特売

スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX R4223X2000Lシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ50mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅300mm●機長2000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX300WX50P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-5790注文コード05012641品番R4223X2000L300W50P
参考基準価格(税別)¥66,580販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ50mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅300mm●機長2000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX300WX50P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-5790アズワン品番68-1440-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする