曜日別特売

スチールコンベヤR4814PD型 R4814PDX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅800mm●MAKI スチールコンベヤR4814PD型内900RX800WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-0140注文コード05015267品番R4814PDX900R800W100P90
参考基準価格(税別)¥80,230販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅800mm●MAKI スチールコンベヤR4814PD型内900RX800WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-0140アズワン品番68-1443-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする