R6023PDX900R500W150P90 スチールコンベヤR マキテック 05015450

スチールコンベヤR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅500mm●MAKI スチールコンベヤR6023PD型内900RX500WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-5388注文コード05015450品番R6023PDX900R500W150P90
参考基準価格(税別)¥77,180販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用。

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅500mm●MAKI スチールコンベヤR6023PD型内900RX500WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-5388アズワン品番68-1475-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする