ダイケン
リング付き単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合号数
2号
2号
3号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05017653
品番
#2 2WHL2
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軸受部は、鋼球入り
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。
吊車
単車
質量(g)
200
材質
スチール製
適合号数
2号
トラスコ品番
470-2506