ダイケン
リング付き単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合号数
3号
2号
3号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05017662
品番
#3 2WHL2
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸受部は、鋼球入り
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。
吊車
単車
質量(g)
400
材質
スチール製
適合号数
3号
トラスコ品番
471-6311