曜日別特売
aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212

aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212
aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212
aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212
aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212
aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212
aka001 akaアイスマンモバイル フリー アトム 05023212

akaアイスマンモバイル フリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05023212
品番
aka001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

氷水が循環するチューブ構造で体に”涼”をチャージ 暑さに立ち向かう現場で、圧倒的な涼感を実現。
凍らせたアイスマンチャージボトルまたはペットボトルに水を注ぎベスト内のチューブに冷水循環させて背中と前胸部をしっかり冷却します。

材質
ウエア素材:表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル
タンク素材:TPU 保冷仕様部:アルミ・ポリウレタン
冷却ホース:シリコーンゴム
用途
建築・土木・製造業・物流・倉庫・農業・造園・イベント・設備管理などに
サイズ
フリーサイズ
胸囲(cm)
80~115
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
43
前身丈(cm)
41
後身丈(cm)
43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする