曜日別特売

R5721DX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅300mm●MAKI カーブローラコンベヤR5721D型内900RX300WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-9076注文コード05025399品番R5721DX900R300W75P90
参考基準価格(税別)¥80,430販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅300mm●MAKI カーブローラコンベヤR5721D型内900RX300WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-9076アズワン品番68-1454-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする