- 色
- ブラック
- 音圧感度(dB)
- 【マイク】-42(±3)【スピーカー】105±3@1kHz
- 適合機種
- 3.5mmイヤホンジャック搭載のiPhone、スマートフォン、iPad、3.5mm差込口を持つ機器等
- セット内容
- イヤホン本体、取扱説明書(台紙裏面)、保証書(台紙裏面)
- 質量(g)
- 10.5
- 形式
- ダイナミック型
- 全長(m)
- 1.2(Y型)
- 周波数
- 【再生】20Hz-20kHz【マイク応答】10Hz-10kHz
- インピーダンス
- 32Ω±15%
- プラグ形状
- 3.5mmステレオプラグ
- ドライバーユニット(Φmm)
- Φ14.2 (±0.2)