HA-ES44 WH 3.5mm マイク付きステレオイヤホン エアージェイ 05027412

HA-ES44 WH 3.5mm マイク付きステレオイヤホン エアージェイ 05027412
HA-ES44 WH 3.5mm マイク付きステレオイヤホン エアージェイ 05027412
HA-ES44 WH 3.5mm マイク付きステレオイヤホン エアージェイ 05027412
HA-ES44 WH 3.5mm マイク付きステレオイヤホン エアージェイ 05027412

3.5mm マイク付きステレオイヤホンHA-ES44 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード05027412品番HA-ES44 WH
参考基準価格(税別)¥1,164販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

耳に優しく軽やかなかけ心地のインナーイヤータイプ。マイク内蔵でハンズフリー通話OK、手元リモコンで音楽の再生ややボリューム調節、カメラ撮影など操作も可能です。大口径14.2mmのダイナミックドライバーを搭載、繊細ながらパワフルでクリアな広音域を楽しめます。

色
ホワイト
音圧感度(dB)
-42(±3)
適合機種
3.5mmイヤホンジャック搭載のiPhone、スマートフォン、iPad、3.5mm差込口を持つ機器等
セット内容
イヤホン本体、取扱説明書(台紙裏面)、保証書(台紙裏面)
質量(g)
10.5
形式
ダイナミック型
全長(m)
1.2(Y型)
感度
【スピーカー】105±3@1kHz
周波数
【再生】20Hz-20kHz【マイク応答】10Hz-10kHz
インピーダンス
32Ω±15%
プラグ形状
3.5mmステレオプラグ
ドライバーユニット(Φmm)
Φ14.2 (±0.2)
注意
※写真撮影、音声コントロールなどはiPhoneのみ対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする