曜日別特売
WTC-1260SU4TGDRWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 05027606

WTC-1260SU4TGDRWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 05027606
WTC-1260SU4TGDRWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 05027606
WTC-1260SU4TGDRWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 05027606

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/レベリングキャスター仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
間口(mm)1230
奥行(mm)748
内容量1台注文コード05027606品番WTC-1260SU4TGDRWD
参考基準価格(税別)¥192,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。
レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。
ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。

質量(kg)
44
奥行(mm)
748
間口(mm)
1230
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×30
仕様
レベリングキャスター(ネジ径M12 50Φナイロン車)
高さ(mm)
(天板)730~1080
材質(本体)
スチール
全高(mm)
1800
材質(天板)
ステンレス天板R付
色(天板)
シルバー
天板厚さ(mm)
30
均等耐荷重(kg)
180、(移動時)130、(天板)150
色(本体)
パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
45Φ / 樹脂製ネジ径M12P=1.75
色(脚部)
パールホワイト
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする