曜日別特売
WTC-0960LWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板/固定式/連結) サカエ 05028008

WTC-0960LWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板/固定式/連結) サカエ 05028008
WTC-0960LWD カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板/固定式/連結) サカエ 05028008

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/メラミン天板/固定式/連結)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
31
タイプ
連結(左側)
注文コード
05028008
品番
WTC-0960LWD
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。
作業環境の向上に貢献します。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。

質量(kg)
31
タイプ
連結(左側)
間口(mm)
900
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×30
高さ(mm)
(天板)730~1080
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
748
全高(mm)
1800
材質(天板)
メラミン天板
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
均等耐荷重(kg)
180、(天板)150
色(本体)
パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色(脚部)
パールホワイト
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連結タイプのみでは自立しませんので、必ず単体タイプとご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする