曜日別特売
LTC-0960TWD カスタマイズラックラボテック(単体タイプ) サカエ 05029731

LTC-0960TWD カスタマイズラックラボテック(単体タイプ) サカエ 05029731
LTC-0960TWD カスタマイズラックラボテック(単体タイプ) サカエ 05029731
LTC-0960TWD カスタマイズラックラボテック(単体タイプ) サカエ 05029731
LTC-0960TWD カスタマイズラックラボテック(単体タイプ) サカエ 05029731

カスタマイズラックラボテック(単体タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
奥行(mm)812
質量(kg)79
内容量1台注文コード05029731品番LTC-0960TWD
参考基準価格(税別)¥281,300販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

用途を合わせた組合せで効率UP!!ラボテック同士を組み合わせることで、複数の装置を一箇所にまとめる事が可能です。
25mmピッチで棚板の高さ調整が可能!!装置の大きさや身長に合わせて、棚板をお好みの高さに変更可能です。

質量(kg)
79
奥行(mm)
812
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×30
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
間口(mm)
930
材質(天板)
メラミン天板
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
均等耐荷重(kg)
300、(棚板1段当り)100
棚ピッチ(mm)
25
色(本体)
パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色(脚部)
パールホワイト
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする