曜日別特売
R5723DX900R300W150P90 カーブローラコンベヤR5723D R5723DX900Rシリーズ マキテック 05030640

カーブローラコンベヤR5723D R5723DX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅300mm●MAKI カーブローラコンベヤR5723D内900RX300WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-6205注文コード05030640品番R5723DX900R300W150P90
参考基準価格(税別)¥70,860販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅300mm●MAKI カーブローラコンベヤR5723D内900RX300WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-6205アズワン品番68-1462-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする