- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896

- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896
- LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS 05030896

LEDシーリングライト音声操作8畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05030896
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。

寸法(mm)
Φ460×101
質量(kg)
約1.2
消費電力(W)
26.6
点灯方式
常夜灯:2段階
タイマー
30.60分
色調
-
リモコン
有
明るさ(Lm)
3710
適用畳数
8
調光範囲
7段階

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする