R5726DX1000L600W100P スチール製ローラコンベヤR5726D型1000LX R5726DX1000Lシリーズ マキテック 05032679

スチール製ローラコンベヤR5726D型1000LX R5726DX1000Lシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅600mm●機長1000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR5726D型1000LX600WX100P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-4712注文コード05032679品番R5726DX1000L600W100P
参考基準価格(税別)¥48,220販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅600mm●機長1000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR5726D型1000LX600WX100P●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-4712アズワン品番68-1465-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする