曜日別特売
R5726X900R900W100P90 カーブローラコンベヤR5726 R5726X900Rシリーズ マキテック 05036170

カーブローラコンベヤR5726 R5726X900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●MAKI カーブローラコンベヤR5726型内900RX900WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-4718注文コード05036170品番R5726X900R900W100P90
参考基準価格(税別)¥120,920販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●MAKI カーブローラコンベヤR5726型内900RX900WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-4718アズワン品番68-1470-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする