曜日別特売
R5726X900R400W150P90 カーブローラコンベヤR5726 R5726X900Rシリーズ マキテック 05036215

カーブローラコンベヤR5726 R5726X900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅400mm●MAKI カーブローラコンベヤR5726型内900RX400WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-6757注文コード05036215品番R5726X900R400W150P90
参考基準価格(税別)¥69,020販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅400mm●MAKI カーブローラコンベヤR5726型内900RX400WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-6757アズワン品番68-1469-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする