曜日別特売
SUSBA-32X8 ステンレス握り玉 SUSBA 径32 M8 ネジ深さ16mm MIYOSHI(小西製作所) 05037580

代表画像

ステンレス握り玉 SUSBA 径32 M8 ネジ深さ16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05037580
品番
SUSBA-32X8
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ステンレス製の握り玉です。

ねじ寸法
M8
外径(mm)
32
ねじ深さ(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする