曜日別特売
R6023DX1500L300W150P スチール製ローラコンベヤR6023D型1500LX R6023DX1500Lシリーズ マキテック 05038200

スチール製ローラコンベヤR6023D型1500LX R6023DX1500Lシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅300mm●機長1500mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR6023D型1500LX300WX150P●材質/仕上:スチール●コード番号:122-4127注文コード05038200品番R6023DX1500L300W150P
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅300mm●機長1500mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR6023D型1500LX300WX150P●材質/仕上:スチール●コード番号:122-4127アズワン品番68-1471-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする