曜日別特売
R6023DX900R900W75P90 カーブローラコンベヤR6023D R6023DX900Rシリーズ マキテック 05039390

カーブローラコンベヤR6023D R6023DX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅900mm●MAKI カーブローラコンベヤR6023D型内900RX900WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-6744注文コード05039390品番R6023DX900R900W75P90
参考基準価格(税別)¥153,150販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅900mm●MAKI カーブローラコンベヤR6023D型内900RX900WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:122-6744アズワン品番68-1472-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする