曜日別特売
SUSBA-20X5 ステンレス握り玉 SUSBA 径20 M5 ネジ深さ10mm MIYOSHI(小西製作所) 05042401

代表画像

ステンレス握り玉 SUSBA 径20 M5 ネジ深さ10mmSUSBA-20X5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05042401
品番
SUSBA-20X5
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ステンレス製の握り玉です。

ねじ寸法
M5
外径(mm)
20
ねじ深さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする