曜日別特売
AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609

 

AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609
AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609
AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609
AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609
AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609
AKMI20B1451N1 アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 アラコー 05043609

アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1巻(2800m)
色1451(ORANGE)
内容量1巻(2800m)注文コード05043609品番AKMI20B1451N1
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

特殊コーティングを施した、高耐久で糸切れの少ないミシン糸です。
面ファスナーや厚物縫製時の糸飛びを大幅に軽減します。
八方ミシンで硬い素材を縫製する際の、下糸を拾わない現象を改善します。
縫い上がり後も耐久性が高く、製品寿命が長くなります。
昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
安心・高品質の日本製。

用途
面ファスナーの縫製、スポーツシューズなど厚物の縫製、硬い素材や耐久性を求められる製品の縫製に
色
1451(ORANGE)
長さ(m)
2800
糸の太さ
20番
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする