R6038SBX900R400W75P90 カーブローラコンベヤR6038SB R6038SBX900Rシリーズ マキテック 05045139

カーブローラコンベヤR6038SB R6038SBX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅400mm●MAKI カーブローラコンベヤR6038SB内900RX400WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-3418注文コード05045139品番R6038SBX900R400W75P90
参考基準価格(税別)¥115,430販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅400mm●MAKI カーブローラコンベヤR6038SB内900RX400WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-3418アズワン品番68-1481-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする