曜日別特売
PNP6-12-SP3C PEP-SP 協約型プラグイン動力分電盤 下部スペース付 主幹漏電 日東工業 05045377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像はクリーム色になります

PEP-SP 協約型プラグイン動力分電盤 下部スペース付 主幹漏電PNP6-12-SP3C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・適合キャビネットなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
12
適合キャビネット
B12-512C
注文コード
05045377
品番
PNP6-12-SP3C
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

動力分電盤 下部スペース付

用途
主幹漏電ブレーカ
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法縦(mm)
1200
分岐回路数
12
適合キャビネット
B12-512C
仕様
【主幹ブレーカ 漏電ブレーカー 60A】主幹A:60A GE 63A 3P 60A(F100)
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
有効深さ(mm)
下部スペース:85
寸法(横×縦)(mm)
下部スペース:木製基板 335×310
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
注意
※三相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする