※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像はクリーム色になります
日東工業
PEP-SP 協約型プラグイン動力分電盤 下部スペース付 主幹漏電
PNP6-10-SP3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
10
適合キャビネット
B12-511
注文コード
05045420
品番
PNP6-10-SP3
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
動力分電盤 下部スペース付
用途
主幹漏電ブレーカ
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法縦(mm)
1100
分岐回路数
10
適合キャビネット
B12-511
仕様
【主幹ブレーカ 漏電ブレーカー 60A】主幹A:60A GE 63A 3P 60A(F100)
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
有効深さ(mm)
下部スペース:85
寸法(横×縦)(mm)
下部スペース:木製基板 335×310
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
注意
※三相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600