曜日別特売
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910

FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910
FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2 タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045910

タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1セット
寸法(m)3×3
内容量1セット注文コード05045910品番FRTO-300(WH)+TPW-9(2P)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

画期的なセンターロック構造で簡単設営・収納できるタープテント。コンパクトに収納可能。
シルバーコーティングUPF50+の生地で日除け対策に。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
【仕様】
◇耐水圧:2000mm
◇高さ3段階調節可能
◇(2×2m)頂点部230cm/240cm/250cm
◇(3×3m)頂点部250cm/260cm/270cm
◇UV遮蔽率:99.2%
◇付属品:ロープ10本、ペグ14本
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
◇重り1個:直径24.5×高さ25cm
◇重量:0.9kg

用途
日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。ワンタッチ 大型 アウトドア 日除け シルバーコーティング キャンパーズコレクション
質量(kg)
16.5
タイプ
重りあり(4個)
寸法(m)
3×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
300×300×270、収納時/22×22×123
高さ調節
頂点部250/260/270(cm)
付属品
ロープ10本、ペグ14本
材質
フレーム:金属(スチール)、生地:ポリエステル、表面加工:シルバーコーティング
色
ホワイト
コーティング
シルバーコーティング
耐水圧(mm)
2000
UV遮蔽率(%)
99.2
注意
※組み立ては2人以上で行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする