曜日別特売
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928

FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928
FRTO-200(WH) タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m YAMAZEN(山善) 05045928

タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個
寸法(m)2×2
内容量1個注文コード05045928品番FRTO-200(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

画期的なセンターロック構造で簡単設営・収納できるタープテント。コンパクトに収納可能。
シルバーコーティングUPF50+の生地で日除け対策に。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
【仕様】
◇耐水圧:2000mm
◇高さ3段階調節可能
◇(2×2m)頂点部230cm/240cm/250cm
◇(3×3m)頂点部250cm/260cm/270cm
◇UV遮蔽率:99.2%
◇付属品:ロープ10本、ペグ14本
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
◇重り1個:直径24.5×高さ25cm
◇重量:0.9kg

用途
日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。ワンタッチ 大型 アウトドア 日除け シルバーコーティング キャンパーズコレクション
質量(kg)
12.8
タイプ
重りなし
寸法(m)
2×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×200×250、収納時/17×17×118
高さ調節
頂点部230/240/250(cm)
付属品
ロープ10本、ペグ14本
材質
フレーム:金属(スチール)、生地:ポリエステル、表面加工:シルバーコーティング
色
ホワイト
コーティング
シルバーコーティング
耐水圧(mm)
2000
UV遮蔽率(%)
99.2
注意
※組み立ては2人以上で行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする