曜日別特売
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601

TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601
TRF01L5200 LEDベースライト40形 トラフ形 LUMINUS 05046601

LEDベースライト40形 トラフ形TRF01L5200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05046601
品番
TRF01L5200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

施工から使用時まで、安心を考えたベースライト。取り付けやすさと落下防止への配慮、確かな品質の電源設計、空間になじむ薄型デザインを備えました。4セットのボルト穴と木ねじ穴を設け、設置時の施工性を高めました。落下防止ワイヤーも装備し、地震などの揺れにも配慮しています。板厚0.6mmの丈夫な設計。明るさを確保しながら、天井に設置しても目立ちにくいデザインを目指しました。シーリングライト累計販売台数750万台超の実績を持つドウシシャが開発。長く使用する施設照明として、安心感に配慮した電源設計です。繋ぎ目を小さくする設計により一体感のある光源を実現しました。LEDベースライトに変えると年間で消費電力48.6%削減 3349円お得。
電力料金単価:31円/kWh(税抜)[日本照明工業会ガイドA139-2024]、年間点灯時間3000時間で試算 FLR40/37銅鉄安定器によるロスは除く
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。

寸法(mm)
1250×76.5×56
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
35/34.8/34.7
定格電圧(V)
AC100/AC200/AC242
定格電流(A)
0.35/0.175/0.145
保証期間
【器具】1年【LED光源、電源保証】3年
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
5200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする