ニトムズ
ガラスシーリング用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480巻)
1巻
1箱(480巻)
テープ幅(mm)
15
18
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(480巻)
注文コード
05047599
品番
J7880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。
巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れています。
ガラス面からも簡単にはがせます。
用途
ガラスやサッシのシーリングマスキング用に。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
青
粘着剤
アクリル系
テープ厚さ(mm)
0.1