曜日別特売
R7642NX900R500W150P90 カーブローラコンベヤR7642N R7642NX900Rシリーズ マキテック 05047607

カーブローラコンベヤR7642N R7642NX900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅500mm●MAKI カーブローラコンベヤR7642N内900RX500WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-0240注文コード05047607品番R7642NX900R500W150P90
参考基準価格(税別)¥113,590販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅500mm●MAKI カーブローラコンベヤR7642N内900RX500WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-0240アズワン品番68-1484-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする