曜日別特売
T1511 はがせる Easy Cut Tape ニトムズ 05047626

はがせる Easy Cut Tape

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
色グリーン
内容量1箱(30巻)注文コード05047626品番T1511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。

用途
ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
色
グリーン
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.11
材質
基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.11×48×20
主な用途
結束/仮止め
粘着タイプ
はがせる

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-21
用途: 日常の普段使い
株式会社クレア 様

巻き数が少ない印象ですが、安いので諦めます。接着力も十分で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする