EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 DR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05047848
品番
DR+12.6
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
145
刃長(mm)
100
材質
SKH56
刃径(Φmm)
12.6
シャンク
ストレートシャンク
刃数
6
直径(Φmm)
12.3
呼び寸法
12.6
シャンク径(Φmm)
12.6
小径(mm)
28