曜日別特売
R7642SBX200W スチール製ローラR7642SB型 R7642SBXシリーズ マキテック 05048079

スチール製ローラR7642SB型 R7642SBXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1本仕様●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅200mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR7642SB型200W軸なし●材質/仕上:スチール●コード番号:120-4982注文コード05048079品番R7642SBX200W
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用

仕様●ローラ径Φ76.3mm●ローラ幅200mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR7642SB型200W軸なし●材質/仕上:スチール●コード番号:120-4982アズワン品番68-1486-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする