曜日別特売
RA-3816 1500LX300WX75P アルミ製ローラコンベヤRA3816型 RA-3816シリーズ マキテック 05048849

RA-3816 1500LX300WX75P アルミ製ローラコンベヤRA3816型 RA-3816シリーズ マキテック 05048849
RA-3816 1500LX300WX75P アルミ製ローラコンベヤRA3816型 RA-3816シリーズ マキテック 05048849

アルミ製ローラコンベヤRA3816型 RA-3816シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●ローラー幅(mm):300●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):42●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):375●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3075注文コード05048849品番RA-3816 1500LX300WX75P
参考基準価格(税別)¥48,050販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど

仕様●ローラー幅(mm):300●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):42●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):375●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3075アズワン品番68-1486-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする