商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ローラー幅(mm):500●ピッチ(mm):75●機長(mm):1500●ローラー径(mm):38.1●ローラー耐荷重(kg/本):25●肉厚(mm):1.6●全幅(mm):575●機高(mm):67●軽荷重搬送用です。●連結板はオプションです。●材質/仕上:アルミ・アルマイト加工●コード番号:509-3049注文コード05048867品番RA-3816 1500LX500WX75P
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど